missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Agitateur incubateur New Brunswick™ S41i CO2

Code produit. 15511911
Click to view available options
Type de bouchon:
Prise EU
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.

Code produit. 15511911

Marque: Eppendorf™ S41I230011

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.

Agitateur incubateur New Brunswick™ S41i CO2 avec agitateur intégré conçu pour une application nécessitant des résultats hautement reproductibles, comme dans l’expression des protéines.

  • Flexibilité expérimentale : La tablette perforée permet une incubation statique en même temps que l’agitation
  • Agitation stable, uniforme et sans vibration : entraînement robuste à triple excentrique Innova
  • Permet d’économiser du gaz et d’offrir une atmosphère de croissance optimale : Contrôle intelligent des gaz (0,1 à 20 % de CO2)
  • Assure la stérilité de la surface : désinfection automatique à haute température et porte intérieure/extérieure
  • Nettoyage rapide et fiable : Chambre lisse et transparente
  • Capacité évolutive : Deux dispositifs empilables
  • Contrôle précis et aisé : Écran tactile intuitif
  • Humidification incluse
  • Vitesse d’agitation 25 à 400 tr/min (25 à 300 tr/min si empilée)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Orbite 2,5 cm (1 in)
Capacité de charge (métrique) 11 kg
Précision du contrôle de la vitesse ± 1 % full scale
Vitesse de rotation 25 à 400 tr/min
Tension 230 V
Plage de températures (métrique) 4°C à 50°C
Ampérage < 8 A
Capacité 170 L
Type de produit CO2 Orbital Shaker
Certifications/Conformité CE, UL, cUL, UKCA
Type de bouchon Prise EU
Précision de la température ± 0.2°C
Uniformité de la température ± 0.6°C at ambient 20°C to 25°C
Fréquence 50 Hz
Dimensions (P x l x H) intérieures 44.0 x 69.5 x 53.5 cm (17.3 x 27.4 x 21.1 in.)
Dimensions (L x l) de la plateforme 35.6 x 61.2 cm (14 x 24 in.)
Dimensions (L x l x H) 73 x 87,5 x 85 cm (34,4 x 28,7 x 33,5 in)
Poids à l’expédition (impériale) 423 lb.
Poids à l’expédition (métrique) 192 kg
Poids (impériale) 340 lb.
Poids (métrique) 154 kg
Modèle New Brunswick S41i
Affichage Écran tactile
Plage d’humidité 90 ± 5 % at 37°C
Comprend 1 Perforated Stainless Steel Shelf Installed; 1 CO2 Sensor Cover; 1 Colored protective cover; 1 Front foot shield; 2 Side foot shields; 2 Humidity Trays (stainless steel, removable for cleaning); 3 m/9.8 ft. PVC Tubing, 6 mm (1/4 in.) bore, with an inline CO2 HEPA-filter connected; 2 Hose Clips; 1 Auto-zero HEPA Filter; 1 BMS connector; 3 Rack spacers; 3 Rack feet; 2 Additional CO2 sensor covers; 1 Mains/Power Cord; 1 Operating Manual
Interface Boîte VisioNize™ Ethernet
Plage de durée En continu
Réfrigéré No
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis