missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sampling Systems™ Entonnoir à liquide jetable SteriWare™
Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
100 mm
100 mm
200 mm
250 mm
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
20 pièces
50 pièces
Description
- Constructed of HDPE
- Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
- Individually bagged
- Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
- BSE/TSE free
- Full batch traceability
- Available pre-sterilized (SAL 10-6)
- No cross contamination
- No cleaning required
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | 250 mm |
| Diamètre (métrique) de la tige | 40 mm |
| Matériau | HDPE |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Graduée | No |
| Stérilité | Stérile |
| Type de produit | Filling Funnel (Liquid) |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu